大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3W-ZEC(+)トラスコ D=24
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20185920
品番
12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,816
販売価格(税別)
¥
42,560
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
4
寸法K(mm)
6
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
24
ねじの呼びd
M12