12X40 3B-ZEC(+)トラスコ D=24 大阪魂 20186008 12X40 3B-ZEC(+)トラスコ D=24 大阪魂 20186008 12X40 3B-ZEC(+)トラスコ D=24 大阪魂 20186008

3B-ZEC(+)トラスコ D=24

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20186008 品番 12X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,344
販売価格(税別)
33,040
長さ(mm)40 十字穴番号4 寸法K(mm)6 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)24 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする