3X5 アロック(+)サラコ D=5(ニッケル 大阪魂 20186227 3X5 アロック(+)サラコ D=5(ニッケル 大阪魂 20186227 3X5 アロック(+)サラコ D=5(ニッケル 大阪魂 20186227

アロック(+)サラコ D=5(ニッケル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 20186227 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,267
販売価格(税別)
30,243
長さ(mm)5 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.5 表面処理アロック 寸法C(mm)0.2 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする