理研製鋼
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2
全長(mm)
150
注文コード
20186522
品番
ZTINCOLSD2*150
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
80
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
2
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク