理研製鋼
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.3
全長(mm)
100
注文コード
20186574
品番
ZTINCOLSD2.3*100
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.3
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
2.3
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク