8X35 ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W 大阪魂 20186577 8X35 ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W 大阪魂 20186577 8X35 ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W 大阪魂 20186577

ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(180個) 注文コード 20186577 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980
長さ(mm)35 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 寸法C(mm)0.4 寸法k(mm)2.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする