理研製鋼
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3
全長(mm)
200
注文コード
20186732
品番
ZTINCOLSD3*200
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
150
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
3
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク