TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.6全長(mm)200注文コード20186915品番ZTINCOLSD3.6*200
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ドリル径(Φmm)3.6溝長(mm)150全長(mm)200シャンク径(Φmm)3.6材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする