2X6 アロック+ナベコ WH=5(ニッケル 大阪魂 20187356 2X6 アロック+ナベコ WH=5(ニッケル 大阪魂 20187356 2X6 アロック+ナベコ WH=5(ニッケル 大阪魂 20187356

アロック+ナベコ WH=5(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 20187356 品番 2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,338
販売価格(税別)
50,307
長さ(mm)6 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 呼び径M2 寸法t(mm)0.3 表面処理アロック 寸法k(mm)1.6 寸法dk(mm)3.5 寸法dc(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする