3X8 アロック+ナベコ WH=8 (3カW 大阪魂 20187591 3X8 アロック+ナベコ WH=8 (3カW 大阪魂 20187591 3X8 アロック+ナベコ WH=8 (3カW 大阪魂 20187591

アロック+ナベコ WH=8 (3カW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 20187591 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,202
販売価格(税別)
14,729
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 呼び径M3 寸法t(mm)0.5 表面処理アロック 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)5.5 寸法dc(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする