大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カステンコ(+)ナベコ WH=13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20187801
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,194
販売価格(税別)
¥
11,085
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13