大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
GB(+)ナベコ WH=13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
20187968
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,578
販売価格(税別)
¥
8,707
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
表面処理
GB
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13