5X85(ゼン SC-4ステン(+)サラコ 大阪魂 20188537 5X85(ゼン SC-4ステン(+)サラコ 大阪魂 20188537 5X85(ゼン SC-4ステン(+)サラコ 大阪魂 20188537

SC-4ステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20188537 品番 5X85(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,423
販売価格(税別)
11,294

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)85 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM5 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする