3X16 サビナイBステン(+)JISマルサラコ 大阪魂 20188659 3X16 サビナイBステン(+)JISマルサラコ 大阪魂 20188659 3X16 サビナイBステン(+)JISマルサラコ 大阪魂 20188659

サビナイBステン(+)JISマルサラコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20188659 品番 3X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,493
販売価格(税別)
16,812
長さ(mm)16 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.6 寸法c(mm)0.25 寸法f(mm)0.7 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.8 寸法q(mm)1.63 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3 寸法k+f(mm)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする