6X20 ジオメットステン TRX(トラスコT30 大阪魂 20189018 6X20 ジオメットステン TRX(トラスコT30 大阪魂 20189018 6X20 ジオメットステン TRX(トラスコT30 大阪魂 20189018

ジオメットステン TRX(トラスコT30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20189018 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,164
販売価格(税別)
12,876
長さ(mm)20 寸法k(mm)3.7 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする