3.5X6 アロック3カ-W (+)トラスコ 大阪魂 20189526 3.5X6 アロック3カ-W (+)トラスコ 大阪魂 20189526 3.5X6 アロック3カ-W (+)トラスコ 大阪魂 20189526

アロック3カ-W (+)トラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(41個) 注文コード 20189526 品番 3.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法K(mm)2.2 ピッチP(mm)0.6 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする