4X55(ゼン ツヤケシクロ(+)サラコ D=6 (3カ-B 大阪魂 20189761 4X55(ゼン ツヤケシクロ(+)サラコ D=6 (3カ-B 大阪魂 20189761 4X55(ゼン ツヤケシクロ(+)サラコ D=6 (3カ-B 大阪魂 20189761

ツヤケシクロ(+)サラコ D=6 (3カ-B

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20189761 品番 4X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,096
販売価格(税別)
7,360
長さ(mm)55 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 表面処理つや消し黒 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM4 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする