4X10 3B-ZEC(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20189955 4X10 3B-ZEC(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20189955 4X10 3B-ZEC(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20189955

3B-ZEC(+)トラスコ D8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1200個) 注文コード 20189955 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,256
販売価格(税別)
7,505
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)4 寸法q(mm)1.83 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする