3X20 ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂 20190585

 

3X20 ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂 20190585
3X20 ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂 20190585
3X20 ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂 20190585

ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
長さ(mm)20
内容量1袋(600個)注文コード20190585品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,126
販売価格(税別)
4,660
長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする