2.6X6 アロック+ナベコ WH=6.5 (ユニクロ 大阪魂 20191039 2.6X6 アロック+ナベコ WH=6.5 (ユニクロ 大阪魂 20191039 2.6X6 アロック+ナベコ WH=6.5 (ユニクロ 大阪魂 20191039

アロック+ナベコ WH=6.5 (ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 20191039 品番 2.6X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,495
販売価格(税別)
28,632
長さ(mm)6 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.45 呼び径M2.6 寸法t(mm)0.5 表面処理アロック 寸法k(mm)2.1 寸法dk(mm)4.5 寸法dc(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする