大阪魂
3B-ZEC(+-)フランジコ(B8D10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
長さ(mm)
16
10
12
16
20
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20191486
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,262
販売価格(税別)
¥
12,056
バスケットに入れる
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
10
寸法e(mm)
8.7
寸法B(mm)
8
寸法T(mm)
0.8
寸法M(mm)
4.4
ねじの呼び
M5