5X12 クロームBS(-)ヒラコ 大阪魂 20192430 5X12 クロームBS(-)ヒラコ 大阪魂 20192430 5X12 クロームBS(-)ヒラコ 大阪魂 20192430

クロームBS(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20192430 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,283
販売価格(税別)
73,894
長さ(mm)12 寸法t(mm)1.8 寸法k(mm)3.3 寸法n(mm)1.2 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする