#10-32X1" ステン+UNF(サラ100ド 大阪魂 20192965 #10-32X1" ステン+UNF(サラ100ド 大阪魂 20192965 #10-32X1" ステン+UNF(サラ100ド 大阪魂 20192965

ステン+UNF(サラ100ド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20192965 品番 #10-32X1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,382
販売価格(税別)
20,347
十字穴番号2 寸法H(mm)2.108 寸法A(mm)9.8 ねじの呼び#10-32山 長さ(inch)1" ねじ外径(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする