大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
サビナイBステン+トラスコホソメP1.25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20193051
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,568
販売価格(税別)
¥
26,880
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
4
寸法K(mm)
5.1
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M10