大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
サビナイBステン+トラスコホソメP1.25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
20193078
品番
10X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
4
寸法K(mm)
5.1
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M10