大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
BK ステン+チョウテイトウネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20193166
品番
3X6(AHN3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,560
販売価格(税別)
¥
22,327
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
5.5
表面処理
BK
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#1
ねじの呼び
M3