5X30X10 BK SUS トラス(ダツラクボウシビス 大阪魂 20193331 5X30X10 BK SUS トラス(ダツラクボウシビス 大阪魂 20193331 5X30X10 BK SUS トラス(ダツラクボウシビス 大阪魂 20193331

BK SUS トラス(ダツラクボウシビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法b(mm)10 サイズ5×30×10 注文コード20193331 品番5X30X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,807
販売価格(税別)
10,734
この商品は寸法b・サイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5×30×10 表面処理BK 寸法b(mm)10 寸法k(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8 寸法ds(mm)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする