大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の ローレットノブ
SUSナガアタマローレットH12
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
8
注文コード
20193340
品番
4X8(D10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
10
寸法D1(Φmm)
9
呼び径d
M4