大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(38個)
注文コード
20193480
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステン
長さ(mm)
10
寸法k(mm)
1.4
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
6
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M4