4X15 T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20193498 4X15 T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20193498 4X15 T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20193498

T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(32個) 注文コード 20193498 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステン 長さ(mm)15 寸法k(mm)1.4 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)6 ドライブサイズT10 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする