大阪魂
3カ-B (+)フランジコB10D13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(350個)
1袋(250個)
長さ(mm)
25
12
16
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
20194198
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,323
販売価格(税別)
¥
10,294
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
呼び径d
M6