曜日別特売
8X16 ニッケル(+)フランジコB12D16 大阪魂 20194390

 

8X16 ニッケル(+)フランジコB12D16 大阪魂 20194390
8X16 ニッケル(+)フランジコB12D16 大阪魂 20194390
8X16 ニッケル(+)フランジコB12D16 大阪魂 20194390

ニッケル(+)フランジコB12D16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(180個)
長さ(mm)16
内容量1袋(180個)注文コード20194390品番8X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,984
販売価格(税別)
7,258
長さ(mm)16十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする