理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
20194843
品番
COSTUB1.25
参考基準価格(税別)
¥11,530
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.25
溝長(mm)
8
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
1.25
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク