理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
20195254
品番
COSTUB5.35
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.35
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
5.35
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク