理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
20195272
品番
COSTUB5.55
参考基準価格(税別)
¥27,210
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.55
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
5.55
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク