大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
サビナイBSUS+サラコ(ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20195501
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,918
販売価格(税別)
¥
18,107
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M8