5X20 ジオメットステン TRX(トラスコT25 大阪魂 20195835 5X20 ジオメットステン TRX(トラスコT25 大阪魂 20195835 5X20 ジオメットステン TRX(トラスコT25 大阪魂 20195835

ジオメットステン TRX(トラスコT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20195835 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,080
販売価格(税別)
16,436
長さ(mm)20 寸法k(mm)3.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする