8X16 ジオメットステン TRX(トラスコT40 大阪魂 20195860 8X16 ジオメットステン TRX(トラスコT40 大阪魂 20195860 8X16 ジオメットステン TRX(トラスコT40 大阪魂 20195860

ジオメットステン TRX(トラスコT40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 20195860 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,176
販売価格(税別)
20,160
長さ(mm)16 寸法k(mm)4.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)17.8 ドライブサイズT40 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする