8X30 BK ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20195991 8X30 BK ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20195991 8X30 BK ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20195991

BK ステン TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20195991 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,811
販売価格(税別)
14,374

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

材質ステン 長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.25 表面処理BK 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM8 ドライブサイズT40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする