6X15 クロメート(+-)トリーマBT 大阪魂 20197041 6X15 クロメート(+-)トリーマBT 大阪魂 20197041 6X15 クロメート(+-)トリーマBT 大阪魂 20197041

クロメート(+-)トリーマBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 20197041 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 十字穴番号#3 ピッチ(mm)1 寸法a(mm)1.2 表面処理クロメート 寸法e(mm)11.5 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする