5X18 3カ-B TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197750 5X18 3カ-B TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197750 5X18 3カ-B TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197750

3カ-B TRXタンパー(バインドコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 20197750 品番 5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18 寸法A(mm)4.52 寸法D(mm)1.778 表面処理3価ブラック 寸法I(mm)1.4 寸法f(mm)1 寸法k(mm)2.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)10.3 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5 寸法k+f(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする