4.5X6(M3.5 ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ 大阪魂 20198030 4.5X6(M3.5 ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ 大阪魂 20198030 4.5X6(M3.5 ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ 大阪魂 20198030

ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20198030 品番 4.5X6(M3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,908
販売価格(税別)
68,098
形状ナベ 寸法L(mm)6 寸法H(mm)2.5 寸法d(mm)4.5 寸法D(mm)9.5 ねじの呼びM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする