大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
BK ステン(+-)トリーマBT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20198468
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,185
販売価格(税別)
¥
14,714
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
1.2
表面処理
BK
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6