大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GBステン TRXサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6000個)
注文コード
20198651
品番
2.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,568
販売価格(税別)
¥
38,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法k(mm)
1.45
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.5