大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
アカ(3カ(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
20199159
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,663
販売価格(税別)
¥
20,603
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5