大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ユニクロ(+-)トリーマBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
20200008
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,764
販売価格(税別)
¥
7,058
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
1.2
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6