大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ニッケルクミネジ(メネジBS(コニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
20200200
品番
4.5X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.5×4
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
8.5
寸法d1(mm)
M3.5