大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
BC TRXタンパートラスコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
20200401
品番
2.6X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,777
販売価格(税別)
¥
24,343
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
4
寸法k(mm)
1.6
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5.9
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.6