2.6X6 クローム TRXタンパートラスコ 大阪魂 20200446 2.6X6 クローム TRXタンパートラスコ 大阪魂 20200446 2.6X6 クローム TRXタンパートラスコ 大阪魂 20200446

クローム TRXタンパートラスコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3500個) 注文コード 20200446 品番 2.6X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,690
販売価格(税別)
38,809

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)6 寸法k(mm)1.6 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)5.9 ドライブサイズT8 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする