大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
ニッケル TRXタンパー(バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20200656
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,797
販売価格(税別)
¥
23,452
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
表面処理
ニッケル
寸法I(mm)
0.85
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.3
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
1.9